Eriks

Pressfassung Typ PZ 06 CK DN06-1/4"

  • ERIKS:14887604
Image 1
Pressfassung für Mittel- und Hochdruckschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.70

-

10+

CHF 4.35

7.45%

30+

CHF 4.30

8.51%

50+

CHF 4.10

12.77%

75+

CHF 4.00

14.89%

113+

CHF 3.90

17.02%

170+

CHF 3.80

19.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... CKZ/KZ
Pressfassung Typ
PZ 06 / CK
Geeignet für Schlauchtype
1000 CKZ, KZ, F, 1100 CKZ, KZ, CKDZ, KDZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4 in
Fassung Außen-Ø
17 mm
d
12.35 mm
D
17 mm