Pressfassung Typ PZ 05 CK/K/20 5KL DN05-3/16"

  • ERIKS:14890064
Image 1
Pressfassung für Mittel- und Hochdruckschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.38inkl. MwSt

311 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.90

-

10+

CHF 5.35

9.32%

30+

CHF 5.15

12.71%

50+

CHF 5.00

15.25%

75+

CHF 4.90

16.95%

113+

CHF 4.80

18.64%

170+

CHF 4.70

20.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... CKZ/KZ
Pressfassung Typ
PZ 05 CK / K
Geeignet für Schlauchtype
1000 CKZ, KZ, F, 1100 CKZ, KZ, CKDZ, KDZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN05
Schlauch Innen-Ø
3/16 in
Fassung Außen-Ø
15 mm
d
10.7 mm
D
15 mm