Pressfassung Typ PXRF 106 DN06 14x11x33mm

  • ERIKS:14890509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.90

-

10+

CHF 29.35

7.99%

20+

CHF 27.20

14.73%

30+

CHF 25.25

20.85%

45+

CHF 24.75

22.41%

68+

CHF 24.20

24.14%

102+

CHF 23.75

25.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PXRF 10..
Pressfassung Typ
PXRF-106
Geeignet für Schlauchtype
105 KL, 1000 KL
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4 in
L
33 mm
d
11 mm
D
14 mm