Pressfassung Typ PXRF 1025 DN25 37x31.8x50mm

  • ERIKS:14890512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.13inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 100.95

-

10+

CHF 92.85

8.02%

20+

CHF 85.70

15.11%

30+

CHF 79.80

20.95%

45+

CHF 78.20

22.54%

68+

CHF 76.70

24.02%

102+

CHF 75.10

25.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PXRF 10..
Pressfassung Typ
PXRF-1025
Geeignet für Schlauchtype
104 KL, 1000 KL
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1 in
L
50 mm
d
31.8 mm
D
37 mm