Pressfassung Typ PXRF 1016 DN16 27x21.5x38mm

  • ERIKS:14890511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.83inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.10

-

10+

CHF 42.45

7.92%

20+

CHF 39.25

14.86%

30+

CHF 36.50

20.82%

45+

CHF 35.80

22.34%

68+

CHF 35.05

23.97%

102+

CHF 34.30

25.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PXRF 10..
Pressfassung Typ
PXRF-1016
Geeignet für Schlauchtype
102 KL, 1000 KL
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8 in
L
38 mm
d
21.5 mm
D
27 mm