
CHF 99.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 99.45 | - |
10+ | CHF 89.50 | 10.01% |
30+ | CHF 87.50 | 12.02% |
50+ | CHF 85.45 | 14.08% |
75+ | CHF 83.80 | 15.74% |
113+ | CHF 82.10 | 17.45% |
170+ | CHF 80.40 | 19.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 1/200 |
Pressfassung Typ | PM 1/232 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Schlauch Innen-Ø | 2 in |
Länge der Fassung | 72 mm |
Fassung Innen-Ø | 68.5 mm |
Fassung Außen-Ø | 80 mm |
L | 72 mm |
d | 68.5 mm |
D | 80 mm |