
CHF 62.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.51inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.45 | - |
10+ | CHF 56.25 | 9.93% |
30+ | CHF 54.95 | 12.01% |
50+ | CHF 53.75 | 13.93% |
75+ | CHF 52.65 | 15.69% |
113+ | CHF 51.65 | 17.29% |
170+ | CHF 50.65 | 18.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 1/200 |
Pressfassung Typ | PM 1/224 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Schlauch Innen-Ø | 1 1/2 in |
Länge der Fassung | 67 mm |
Fassung Innen-Ø | 55.8 mm |
Fassung Außen-Ø | 67 mm |
L | 67 mm |
d | 55.8 mm |
D | 67 mm |