
CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.78inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.50 | - |
10+ | CHF 36.50 | 9.88% |
30+ | CHF 35.70 | 11.85% |
50+ | CHF 34.80 | 14.07% |
75+ | CHF 34.10 | 15.80% |
113+ | CHF 33.45 | 17.41% |
170+ | CHF 32.80 | 19.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 1/200 |
Pressfassung Typ | PM 1/220 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN32 |
Schlauch Innen-Ø | 1 1/4 in |
Länge der Fassung | 59 mm |
Fassung Innen-Ø | 49.6 mm |
Fassung Außen-Ø | 59 mm |
L | 59 mm |
d | 49.6 mm |
D | 59 mm |