
CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.57inkl. MwSt
123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.40 | - |
10+ | CHF 12.90 | 10.42% |
30+ | CHF 12.65 | 12.15% |
50+ | CHF 12.30 | 14.58% |
75+ | CHF 12.05 | 16.32% |
113+ | CHF 11.80 | 18.06% |
170+ | CHF 11.50 | 20.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 1/200 |
Pressfassung Typ | PM 1/212 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN20 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4 in |
Länge der Fassung | 42 mm |
Fassung Innen-Ø | 30.3 mm |
Fassung Außen-Ø | 37 mm |
L | 42 mm |
d | 30.3 mm |
D | 37 mm |