
CHF 11.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.81inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.85 | - |
10+ | CHF 10.75 | 9.28% |
30+ | CHF 10.40 | 12.24% |
50+ | CHF 10.25 | 13.50% |
75+ | CHF 10.00 | 15.61% |
113+ | CHF 9.80 | 17.30% |
170+ | CHF 9.60 | 18.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 1/200 |
Pressfassung Typ | PM 1/210 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8 in |
Länge der Fassung | 37 mm |
Fassung Innen-Ø | 26.2 mm |
Fassung Außen-Ø | 33 mm |
L | 37 mm |
d | 26.2 mm |
D | 33 mm |