
CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.84inkl. MwSt
153 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.10 | - |
10+ | CHF 8.15 | 10.44% |
30+ | CHF 7.95 | 12.64% |
50+ | CHF 7.80 | 14.29% |
75+ | CHF 7.65 | 15.93% |
113+ | CHF 7.50 | 17.58% |
170+ | CHF 7.35 | 19.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 1/200 |
Pressfassung Typ | PM 1/208 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2 in |
Länge der Fassung | 34 mm |
Fassung Innen-Ø | 22.9 mm |
Fassung Außen-Ø | 29 mm |
L | 34 mm |
d | 22.9 mm |
D | 29 mm |