
CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.70inkl. MwSt
271 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.05 | - |
10+ | CHF 7.25 | 9.94% |
30+ | CHF 7.15 | 11.18% |
50+ | CHF 7.00 | 13.04% |
75+ | CHF 6.85 | 14.91% |
113+ | CHF 6.70 | 16.77% |
170+ | CHF 6.55 | 18.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 1/200 |
Pressfassung Typ | PM 1/206 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8 in |
Länge der Fassung | 32 mm |
Fassung Innen-Ø | 19.7 mm |
Fassung Außen-Ø | 26 mm |
L | 32 mm |
d | 19.7 mm |
D | 26 mm |