
CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.65inkl. MwSt
122 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.00 | - |
10+ | CHF 7.35 | 8.12% |
30+ | CHF 7.05 | 11.88% |
50+ | CHF 6.80 | 15.00% |
75+ | CHF 6.65 | 16.88% |
113+ | CHF 6.50 | 18.75% |
170+ | CHF 6.35 | 20.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 1/200 |
Pressfassung Typ | PM 1/205 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16 in |
Länge der Fassung | 30 mm |
Fassung Innen-Ø | 17.3 mm |
Fassung Außen-Ø | 24 mm |
L | 30 mm |
d | 17.3 mm |
D | 24 mm |