
CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.25 | - |
10+ | CHF 6.40 | 11.72% |
30+ | CHF 6.30 | 13.10% |
50+ | CHF 6.25 | 13.79% |
75+ | CHF 6.15 | 15.17% |
113+ | CHF 6.05 | 16.55% |
170+ | CHF 5.95 | 17.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 1/200 |
Pressfassung Typ | PM 1/203 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16 in |
Länge der Fassung | 23 mm |
Fassung Innen-Ø | 14.1 mm |
Fassung Außen-Ø | 21 mm |
L | 23 mm |
d | 14.1 mm |
D | 21 mm |