
CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.84inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.90 | - |
10+ | CHF 21.45 | 10.25% |
30+ | CHF 21.05 | 11.92% |
50+ | CHF 20.70 | 13.39% |
75+ | CHF 20.30 | 15.06% |
113+ | CHF 19.85 | 16.95% |
170+ | CHF 19.45 | 18.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 9000 |
Pressfassung Typ | PM 9216 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H) |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1 in |
Länge der Fassung | 54 mm |
Fassung Innen-Ø | 35.2 mm |
Fassung Außen-Ø | 46 mm |
L | 54 mm |
d | 35.2 mm |
D | 46 mm |