
CHF 136.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 136.95 | - |
10+ | CHF 123.30 | 9.97% |
30+ | CHF 120.55 | 11.98% |
50+ | CHF 117.85 | 13.95% |
75+ | CHF 115.45 | 15.70% |
113+ | CHF 113.15 | 17.38% |
170+ | CHF 110.85 | 19.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 9000 |
Pressfassung Typ | PM 9032 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H) |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Schlauch Innen-Ø | 2 in |
Länge der Fassung | 72 mm |
Fassung Innen-Ø | 67.5 mm |
Fassung Außen-Ø | 78 mm |
L | 72 mm |
d | 67.5 mm |
D | 78 mm |