
CHF 59.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.64inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.80 | - |
10+ | CHF 53.75 | 10.12% |
30+ | CHF 52.60 | 12.04% |
50+ | CHF 51.25 | 14.30% |
75+ | CHF 50.15 | 16.14% |
113+ | CHF 49.20 | 17.73% |
170+ | CHF 48.25 | 19.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 9000 |
Pressfassung Typ | PM 9024 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H) |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Schlauch Innen-Ø | 1 1/2 in |
Länge der Fassung | 70 mm |
Fassung Innen-Ø | 53.5 mm |
Fassung Außen-Ø | 64 mm |
L | 70 mm |
d | 53.5 mm |
D | 64 mm |