
CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.76inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.80 | - |
10+ | CHF 10.70 | 9.32% |
30+ | CHF 10.35 | 12.29% |
50+ | CHF 10.20 | 13.56% |
75+ | CHF 9.95 | 15.68% |
113+ | CHF 9.75 | 17.37% |
170+ | CHF 9.55 | 19.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 9000 |
Pressfassung Typ | PM 9010 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H) |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8 in |
Länge der Fassung | 39 mm |
Fassung Innen-Ø | 25 mm |
Fassung Außen-Ø | 32.6 mm |
L | 39 mm |
d | 25 mm |
D | 32.6 mm |