
CHF 9.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.95inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.20 | - |
10+ | CHF 8.20 | 10.87% |
30+ | CHF 8.00 | 13.04% |
50+ | CHF 7.85 | 14.67% |
75+ | CHF 7.70 | 16.30% |
113+ | CHF 7.55 | 17.93% |
170+ | CHF 7.40 | 19.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 9000 |
Pressfassung Typ | PM 9008 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H) |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2 in |
Länge der Fassung | 34 mm |
Fassung Innen-Ø | 22.1 mm |
Fassung Außen-Ø | 29.4 mm |
L | 34 mm |
d | 22.1 mm |
D | 29.4 mm |