
CHF 7.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.59inkl. MwSt
112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.95 | - |
10+ | CHF 7.25 | 8.81% |
30+ | CHF 7.00 | 11.95% |
50+ | CHF 6.80 | 14.47% |
75+ | CHF 6.65 | 16.35% |
113+ | CHF 6.50 | 18.24% |
170+ | CHF 6.35 | 20.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 9000 |
Pressfassung Typ | PM 9006 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H) |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8 in |
Länge der Fassung | 33 mm |
Fassung Innen-Ø | 18.2 mm |
Fassung Außen-Ø | 25.4 mm |
L | 33 mm |
d | 18.2 mm |
D | 25.4 mm |