
CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.11inkl. MwSt
73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.50 | - |
10+ | CHF 4.40 | 41.33% |
30+ | CHF 4.30 | 42.67% |
50+ | CHF 4.10 | 45.33% |
75+ | CHF 4.00 | 46.67% |
113+ | CHF 3.90 | 48.00% |
170+ | CHF 3.80 | 49.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 9000 |
Pressfassung Typ | PM 9004 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H) |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4 in |
Länge der Fassung | 30 mm |
Fassung Innen-Ø | 15.4 mm |
Fassung Außen-Ø | 20.9 mm |
L | 30 mm |
d | 15.4 mm |
D | 20.9 mm |