
CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.73inkl. MwSt
52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.60 | - |
10+ | CHF 34.80 | 9.84% |
30+ | CHF 34.05 | 11.79% |
50+ | CHF 33.20 | 13.99% |
75+ | CHF 32.55 | 15.67% |
113+ | CHF 31.85 | 17.49% |
170+ | CHF 31.25 | 19.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 300 |
Pressfassung Typ | PM 320 |
Geeignet für Schlauchtype | 3TE Astro, 3 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN32 |
Schlauch Innen-Ø | 1 1/4 in |
Länge der Fassung | 59 mm |
Fassung Innen-Ø | 44.9 mm |
Fassung Außen-Ø | 50 mm |
L | 59 mm |
d | 44.9 mm |
D | 50 mm |