
CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.67inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.20 | - |
10+ | CHF 16.30 | 10.44% |
30+ | CHF 16.00 | 12.09% |
50+ | CHF 15.60 | 14.29% |
75+ | CHF 15.30 | 15.93% |
113+ | CHF 14.95 | 17.86% |
170+ | CHF 14.65 | 19.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 300 |
Pressfassung Typ | PM 312 |
Geeignet für Schlauchtype | 3TE Astro, 3 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN20 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4 in |
Länge der Fassung | 43 mm |
Fassung Innen-Ø | 31.7 mm |
Fassung Außen-Ø | 37 mm |
L | 43 mm |
d | 31.7 mm |
D | 37 mm |