
CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.03inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.05 | - |
10+ | CHF 10.90 | 9.54% |
30+ | CHF 10.70 | 11.20% |
50+ | CHF 10.35 | 14.11% |
75+ | CHF 10.10 | 16.18% |
113+ | CHF 9.90 | 17.84% |
170+ | CHF 9.70 | 19.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 300 |
Pressfassung Typ | PM 308 |
Geeignet für Schlauchtype | 3TE Astro, 3 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2 in |
Länge der Fassung | 34 mm |
Fassung Innen-Ø | 23.9 mm |
Fassung Außen-Ø | 28.4 mm |
L | 34 mm |
d | 23.9 mm |
D | 28.4 mm |