
CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.08inkl. MwSt
96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.40 | - |
10+ | CHF 7.50 | 10.71% |
30+ | CHF 7.40 | 11.90% |
50+ | CHF 7.25 | 13.69% |
75+ | CHF 7.10 | 15.48% |
113+ | CHF 6.95 | 17.26% |
170+ | CHF 6.80 | 19.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 300 |
Pressfassung Typ | PM 306 |
Geeignet für Schlauchtype | 3TE Astro, 3 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8 in |
Länge der Fassung | 32 mm |
Fassung Innen-Ø | 19.2 mm |
Fassung Außen-Ø | 24 mm |
L | 32 mm |
d | 19.2 mm |
D | 24 mm |