
CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.70inkl. MwSt
89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.05 | - |
10+ | CHF 7.25 | 9.94% |
30+ | CHF 7.15 | 11.18% |
50+ | CHF 7.00 | 13.04% |
75+ | CHF 6.85 | 14.91% |
113+ | CHF 6.70 | 16.77% |
170+ | CHF 6.55 | 18.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 300 |
Pressfassung Typ | PM 304 |
Geeignet für Schlauchtype | 3TE Astro, 3 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4 in |
Länge der Fassung | 30 mm |
Fassung Innen-Ø | 14.5 mm |
Fassung Außen-Ø | 19.3 mm |
L | 30 mm |
d | 14.5 mm |
D | 19.3 mm |