
CHF 21.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.45 | - |
10+ | CHF 19.40 | 9.56% |
30+ | CHF 18.85 | 12.12% |
50+ | CHF 18.50 | 13.75% |
75+ | CHF 18.15 | 15.38% |
113+ | CHF 17.80 | 17.02% |
170+ | CHF 17.45 | 18.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 100 |
Pressfassung Typ | PM 116 |
Geeignet für Schlauchtype | 2 TE ASTRO, 2 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1 in |
Länge der Fassung | 50 mm |
Fassung Innen-Ø | 34.6 mm |
Fassung Außen-Ø | 40 mm |
L | 50 mm |
d | 34.6 mm |
D | 40 mm |