
CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.30 | - |
10+ | CHF 11.15 | 9.35% |
30+ | CHF 10.90 | 11.38% |
50+ | CHF 10.70 | 13.01% |
75+ | CHF 10.50 | 14.63% |
113+ | CHF 10.30 | 16.26% |
170+ | CHF 10.05 | 18.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 100 |
Pressfassung Typ | PM 112 |
Geeignet für Schlauchtype | 2 TE ASTRO, 2 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN20 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4 in |
Länge der Fassung | 42 mm |
Fassung Innen-Ø | 27.8 mm |
Fassung Außen-Ø | 32 mm |
L | 42 mm |
d | 27.8 mm |
D | 32 mm |