
CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.78inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.75 | - |
10+ | CHF 11.50 | 9.80% |
30+ | CHF 11.30 | 11.37% |
50+ | CHF 11.15 | 12.55% |
75+ | CHF 10.95 | 14.12% |
113+ | CHF 10.75 | 15.69% |
170+ | CHF 10.55 | 17.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 100 |
Pressfassung Typ | PM 110 |
Geeignet für Schlauchtype | 2 TE ASTRO, 2 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8 in |
Länge der Fassung | 36 mm |
Fassung Innen-Ø | 24 mm |
Fassung Außen-Ø | 28.5 mm |
L | 36 mm |
d | 24 mm |
D | 28.5 mm |