
CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.92inkl. MwSt
74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.40 | - |
10+ | CHF 6.05 | 5.47% |
30+ | CHF 5.85 | 8.59% |
50+ | CHF 5.70 | 10.94% |
75+ | CHF 5.60 | 12.50% |
113+ | CHF 5.50 | 14.06% |
170+ | CHF 5.40 | 15.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 100 |
Pressfassung Typ | PM 108/2 |
Geeignet für Schlauchtype | 2 TE ASTRO, 2 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2 in |
Länge der Fassung | 34 mm |
Fassung Innen-Ø | 20.8 mm |
Fassung Außen-Ø | 26 mm |
L | 34 mm |
d | 20.8 mm |
D | 26 mm |