
CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.76inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.40 | - |
10+ | CHF 3.95 | 10.23% |
30+ | CHF 3.75 | 14.77% |
50+ | CHF 3.70 | 15.91% |
75+ | CHF 3.65 | 17.05% |
113+ | CHF 3.60 | 18.18% |
170+ | CHF 3.55 | 19.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 100 |
Pressfassung Typ | PM 106/2 |
Geeignet für Schlauchtype | 2 TE ASTRO, 2 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8 in |
Länge der Fassung | 33 mm |
Fassung Innen-Ø | 17.2 mm |
Fassung Außen-Ø | 22 mm |
L | 33 mm |
d | 17.2 mm |
D | 22 mm |