
CHF 7.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.05 | - |
10+ | CHF 6.35 | 9.93% |
30+ | CHF 6.15 | 12.77% |
50+ | CHF 6.05 | 14.18% |
75+ | CHF 5.95 | 15.60% |
113+ | CHF 5.85 | 17.02% |
170+ | CHF 5.75 | 18.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 100 |
Pressfassung Typ | PM 105/2 |
Geeignet für Schlauchtype | 2 TE ASTRO, 2 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16 in |
Länge der Fassung | 32 mm |
Fassung Innen-Ø | 15.2 mm |
Fassung Außen-Ø | 19 mm |
L | 32 mm |
d | 15.2 mm |
D | 19 mm |