
CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.24inkl. MwSt
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.70 | - |
10+ | CHF 6.05 | 9.70% |
30+ | CHF 5.85 | 12.69% |
50+ | CHF 5.75 | 14.18% |
75+ | CHF 5.65 | 15.67% |
113+ | CHF 5.55 | 17.16% |
170+ | CHF 5.45 | 18.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 100 |
Pressfassung Typ | PM 104/2 |
Geeignet für Schlauchtype | 2 TE ASTRO, 2 |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4 in |
Länge der Fassung | 30.2 mm |
Fassung Außen-Ø | 18 mm |
L | 30.2 mm |
D | 18 mm |