
CHF 15.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.05 | - |
10+ | CHF 13.60 | 9.63% |
30+ | CHF 13.25 | 11.96% |
50+ | CHF 12.90 | 14.29% |
75+ | CHF 12.65 | 15.95% |
113+ | CHF 12.40 | 17.61% |
170+ | CHF 12.15 | 19.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 1000 |
Pressfassung Typ | PM 1012 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 1 Tractor, 1, 150 S-C, 160 B-C |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN20 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4 in |
Länge der Fassung | 42 mm |
Fassung Innen-Ø | 27.7 mm |
Fassung Außen-Ø | 36 mm |
L | 42 mm |
d | 27.7 mm |
D | 36 mm |