
CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.97inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.30 | - |
10+ | CHF 7.50 | 9.64% |
30+ | CHF 7.25 | 12.65% |
50+ | CHF 7.15 | 13.86% |
75+ | CHF 7.00 | 15.66% |
113+ | CHF 6.85 | 17.47% |
170+ | CHF 6.70 | 19.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 1000 |
Pressfassung Typ | PM 1006 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 1 Tractor, 1, 150 S-C, 160 B-C |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8 in |
Länge der Fassung | 32 mm |
Fassung Innen-Ø | 16.6 mm |
Fassung Außen-Ø | 24 mm |
L | 32 mm |
d | 16.6 mm |
D | 24 mm |