
CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.25 | - |
10+ | CHF 5.70 | 8.80% |
30+ | CHF 5.50 | 12.00% |
50+ | CHF 5.30 | 15.20% |
75+ | CHF 5.20 | 16.80% |
113+ | CHF 5.05 | 19.20% |
170+ | CHF 4.95 | 20.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 1000 |
Pressfassung Typ | PM 1005 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 1 Tractor, 1, 150 S-C, 160 B-C |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16 in |
Länge der Fassung | 31 mm |
Fassung Innen-Ø | 13.6 mm |
Fassung Außen-Ø | 21 mm |
L | 31 mm |
d | 13.6 mm |
D | 21 mm |