
CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.15 | - |
10+ | CHF 6.30 | 11.89% |
30+ | CHF 6.25 | 12.59% |
50+ | CHF 6.15 | 13.99% |
75+ | CHF 6.05 | 15.38% |
113+ | CHF 5.95 | 16.78% |
170+ | CHF 5.85 | 18.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PM 1000 |
Pressfassung Typ | PM 1004 |
Geeignet für Schlauchtype | HT 1 Tractor, 1, 150 S-C, 160 B-C |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4 in |
Länge der Fassung | 30 mm |
Fassung Innen-Ø | 13.1 mm |
Fassung Außen-Ø | 20.5 mm |
L | 30 mm |
d | 13.1 mm |
D | 20.5 mm |