Pressfassung Typ PHRF 224 DN40 60x51.3x70mm

  • ERIKS:14890470
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 194.65

-

10+

CHF 179.05

8.01%

20+

CHF 165.35

15.05%

30+

CHF 153.75

21.01%

45+

CHF 150.60

22.63%

68+

CHF 147.65

24.15%

102+

CHF 144.70

25.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PHRF 2..
Pressfassung Typ
PHRF224
Geeignet für Schlauchtype
3 TE, HT 2
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN40
Schlauch Innen-Ø
1 1/2 in
L
70 mm
d
51.3 mm
D
60 mm