Pressfassung Typ PHRF 220 DN32 55x44.7x70mm

  • ERIKS:14890469
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.99inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 149.85

-

10+

CHF 137.95

7.94%

20+

CHF 127.40

14.98%

30+

CHF 118.35

21.02%

45+

CHF 115.95

22.62%

68+

CHF 113.65

24.16%

102+

CHF 111.40

25.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PHRF 2..
Pressfassung Typ
PHRF220
Geeignet für Schlauchtype
3 TE, HT 2
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Schlauch Innen-Ø
1 1/4 in
L
70 mm
d
44.7 mm
D
55 mm