Pressfassung Typ PHRF 216 DN25 46x39x50mm

  • ERIKS:14890214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.70inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.60

-

10+

CHF 80.55

8.05%

20+

CHF 74.65

14.78%

30+

CHF 69.20

21.00%

45+

CHF 67.80

22.60%

68+

CHF 66.50

24.09%

102+

CHF 65.10

25.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PHRF 2..
Pressfassung Typ
PHRF216
Geeignet für Schlauchtype
3 TE, HT 2
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1 in
L
50 mm
d
39 mm
D
46 mm