Pressfassung Typ PHRF 212 DN20 38x30x45mm

  • ERIKS:14890213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.91inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.60

-

10+

CHF 60.45

7.85%

20+

CHF 55.90

14.79%

30+

CHF 51.85

20.96%

45+

CHF 50.85

22.48%

68+

CHF 49.75

24.16%

102+

CHF 48.80

25.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PHRF 2..
Pressfassung Typ
PHRF212
Geeignet für Schlauchtype
3 TE, HT 2
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN20
Schlauch Innen-Ø
3/4 in
L
45 mm
d
30 mm
D
38 mm