Pressfassung Typ PHRF 210 DN16 33x26x40mm

  • ERIKS:14890204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.86inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.05

-

10+

CHF 43.30

7.97%

20+

CHF 39.80

15.41%

30+

CHF 37.10

21.15%

45+

CHF 36.40

22.64%

68+

CHF 35.70

24.12%

102+

CHF 34.95

25.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PHRF 2..
Pressfassung Typ
PHRF210
Geeignet für Schlauchtype
3 TE, HT 2
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8 in
L
40 mm
d
26 mm
D
33 mm