Pressfassung Typ PHRF 208 DN12 30x22.8x35mm

  • ERIKS:14890202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.65inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.75

-

10+

CHF 32.85

8.11%

20+

CHF 30.40

14.97%

30+

CHF 28.20

21.12%

45+

CHF 27.65

22.66%

68+

CHF 27.10

24.20%

102+

CHF 26.55

25.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PHRF 2..
Pressfassung Typ
PHRF208
Geeignet für Schlauchtype
3 TE, HT 2
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2 in
L
35 mm
d
22.8 mm
D
30 mm