Eriks

Pressfassung Typ PHRF 116 DN25 45x37x50mm

  • ERIKS:14890357
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.70inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.60

-

10+

CHF 80.55

8.05%

20+

CHF 74.65

14.78%

30+

CHF 69.20

21.00%

45+

CHF 67.80

22.60%

68+

CHF 66.50

24.09%

102+

CHF 65.10

25.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PHRF 1..
Pressfassung Typ
PHRF116
Geeignet für Schlauchtype
2 TE, HT1
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1 in
L
50 mm
d
37 mm
D
45 mm