Pressfassung Typ PHRF 112 DN20 36x30.1x45mm

  • ERIKS:14890356
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.91inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.60

-

10+

CHF 60.45

7.85%

20+

CHF 55.90

14.79%

30+

CHF 51.85

20.96%

45+

CHF 50.85

22.48%

68+

CHF 49.75

24.16%

102+

CHF 48.80

25.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PHRF 1..
Pressfassung Typ
PHRF112
Geeignet für Schlauchtype
2 TE, HT1
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN20
Schlauch Innen-Ø
3/4 in
L
45 mm
d
30.1 mm
D
36 mm