Pressfassung Typ PHRF 106 DN10 25x17.8x35mm

  • ERIKS:14890354
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.51inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.85

-

10+

CHF 30.10

8.37%

20+

CHF 27.95

14.92%

30+

CHF 25.90

21.16%

45+

CHF 25.40

22.68%

68+

CHF 24.85

24.35%

102+

CHF 24.30

26.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PHRF 1..
Pressfassung Typ
PHRF106
Geeignet für Schlauchtype
2 TE, HT1
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8 in
L
35 mm
d
17.8 mm
D
25 mm