Pressfassung Typ PHRF 105 DN08 22x16x34.5mm

  • ERIKS:14890353
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.97inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.35

-

10+

CHF 29.80

7.88%

20+

CHF 27.55

14.84%

30+

CHF 25.65

20.71%

45+

CHF 25.10

22.41%

68+

CHF 24.60

23.96%

102+

CHF 24.05

25.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PHRF 1..
Pressfassung Typ
PHRF105
Geeignet für Schlauchtype
2 TE, HT1
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16 in
L
34.5 mm
d
16 mm
D
22 mm