Eriks

Pressfassung Typ PHRF 104 DN06 20x14x34.5mm

  • ERIKS:14890352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.19inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.55

-

10+

CHF 29.90

8.14%

20+

CHF 27.75

14.75%

30+

CHF 25.80

20.74%

45+

CHF 25.25

22.43%

68+

CHF 24.75

23.96%

102+

CHF 24.20

25.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PHRF 1..
Pressfassung Typ
PHRF104
Geeignet für Schlauchtype
2 TE, HT1
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4 in
L
34.5 mm
d
14 mm
D
20 mm