Pressfassung Typ PCRF 208 DN08 19x15.7x34.5mm

  • ERIKS:14890664
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.08inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.30

-

10+

CHF 31.65

7.73%

20+

CHF 29.35

14.43%

30+

CHF 27.20

20.70%

45+

CHF 26.60

22.45%

68+

CHF 26.10

23.91%

102+

CHF 25.60

25.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PCRF 20..
Pressfassung Typ
PCRF 208
Geeignet für Schlauchtype
1006 KL
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16 in
L
34.5 mm
d
15.7 mm
D
19 mm