Pressfassung Typ PCRF 2020 DN20 33x28.6x45mm

  • ERIKS:14890667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 71.75

-

10+

CHF 66.10

7.87%

20+

CHF 60.85

15.19%

30+

CHF 56.70

20.98%

45+

CHF 55.55

22.58%

68+

CHF 54.40

24.18%

102+

CHF 53.35

25.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PCRF 20..
Pressfassung Typ
PCRF 2020
Geeignet für Schlauchtype
1003 KL
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN20
Schlauch Innen-Ø
3/4 in
L
45 mm
d
28.6 mm
D
33 mm